ベース弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ[Long Scale, Regular Light 5-String] 1st:0.045、2nd:0.065、3rd:0.080、4th:0.100、5th:0.130 注文コード81371494 品番NYXL45130
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はタイプ14種類から選べます 他の種類を見る

D'Addario独自の高炭素カーボン「NY STEEL 」を芯弦に採用し、既存のベース弦よりさらに広いダイナミックレンジとサステインを持った弦に仕上がっています。全てのプレースタイルに応えられるよう精密にデザインされており、ディープで力強く"パンチ"の効いた低音と、倍音のレスポンスが際立っているのが特徴です。

タイプ[Long Scale, Regular Light 5-String] 1st:0.045、2nd:0.065、3rd:0.080、4th:0.100、5th:0.130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする