D'Addario
D'Addarioの 音楽
D'Addarioの 楽器用アクセサリー
D'Addarioの 弦
レキントギター弦
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81371537
品番
EJ94
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
標準的なクラシック ギターより 4 度高い A2-D3-G3-C4-E4-A4 にチューニングに対応したレキントギター用弦です。
ナイロン弦を使用したミニギターなどに適しています
タイプ
[Requinto] 1st:0.0220、2nd:0.0280、3rd:0.0330、4th:0.0250、5th:0.0300、6th:0.0360