エレキギター弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ[Regular Light] 1st:0.010、2nd:0.013、3rd:0.017、4th:0.026、5th:0.036、6th:0.046 注文コード81371546 品番EHR310
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る

403ステンレススチールを使用したハーフラウンドは、一度ラウンドワウンド弦を巻いた後、表面が滑らかになるまで高精度な研磨加工処理を行った弦です。ラウンドワウンド弦のトーンキャラクターと柔軟性は保ちつつも独特の質感を持った弦となっています。

タイプ[Regular Light] 1st:0.010、2nd:0.013、3rd:0.017、4th:0.026、5th:0.036、6th:0.046

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする