商品レビューを投稿する内容量1個タイプ[6-String/Long] 1st:0.032、2nd:0.045、3rd:0.065、4th:0.080、5th:0.100、6th:0.130注文コード81371650品番EPS1706
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥6,048販売価格(税別)
XL ProSteelシリーズは、D'Addario弦の中でも最も磁力が強くブライトなサウンドのエレクトリックベース弦です。 特殊な合金を使用することで、豊かな倍音成分と煌びやかで高域と低域のバランスに優れたサウンドで、スチール弦を使用するプレイヤーの理想ともいえる「ピアノ・トーン」を実現しました。ProSteelはスチール弦における全く新しいサウンドなのです。