D'Addario
D'Addarioの 音楽
D'Addarioの 楽器用アクセサリー
D'Addarioの 弦
アコースティックギター弦
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
[12-String / Silverplated Wound] 1st:0.011、2nd:0.011、3rd:0.014、4th:0.014、5th:0.023、6th:0.009、7th:0.028、8th:0.014、9th:0.038、10th:0.018、11th:0.047、12th:0.028
注文コード
81371659
品番
EJ35
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
非常に弾きやすく、メローなサウンドが特徴です。コンパクトギターへのご使用もおすすめです。
タイプ
[12-String / Silverplated Wound] 1st:0.011、2nd:0.011、3rd:0.014、4th:0.014、5th:0.023、6th:0.009、7th:0.028、8th:0.014、9th:0.038、10th:0.018、11th:0.047、12th:0.028