エレキギター弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ[Extra Light] 1st:0.010、2nd:0.014、3rd:0.020、4th:0.028、5th:0.038、6th:0.048 注文コード81371695 品番ECG23
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はタイプ・内容量6種類から選べます 他の種類を見る

ヘックスコア(6角芯線)の周りに、下地となるベースの巻弦を施し、その上にフラットなリボン形状の巻弦を巻きつけた特殊構造となっています。ワインディング後、3段階の研磨により均一な太さに仕上げられたフラットワウンド弦となっています。

タイプ[Extra Light] 1st:0.010、2nd:0.014、3rd:0.020、4th:0.028、5th:0.038、6th:0.048

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする