ベース弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ[Long] 1st:0.045、2nd:0.065、3rd:0.080、4th:0.100 注文コード81371756 品番EPBB170
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

フォスファーブロンズは張りのある低音を求めているアコースティック・ベース・プレイヤーに定評のあるベース弦です。滑らかな指ざわりのため、思い通りのピッキング、プラッキングをお楽しみいただけます。EXPコーティング仕様のものもラインナップしています。

タイプ[Long] 1st:0.045、2nd:0.065、3rd:0.080、4th:0.100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする