D'Addario
D'Addarioの 音楽
D'Addarioの 楽器用アクセサリー
D'Addarioの 弦
アコースティックギター弦
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
[High-Strung / Nashville Tuning] 1st:0.010、2nd:0.014、3rd:0.009、4th:0.012、5th:0.018、6th:0.027
注文コード
81371826
品番
EJ38H
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
1974年から生産が始まったフォスファーブロンズ弦。そのサウンドは世界中のアーティスト達を魅了し、今もなおライブ/スタジオワークなど場所を選ばす愛用されています。
タイプ
[High-Strung / Nashville Tuning] 1st:0.010、2nd:0.014、3rd:0.009、4th:0.012、5th:0.018、6th:0.027