アコースティックギター弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ[12-String / Light] 1st:0.010 7th:0.030、2nd:0.010 8th:0.012、3rd:0.014 9th:0.039、4th:0.014 10th:0.018、5th:0.023 11th:0.047、6th:0.008 12th:0.027 注文コード81371914 品番XSAPB104712
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はタイプ5種類から選べます 他の種類を見る

D'Addario『XS シリーズ』は、これまでのコーティング弦というカテゴリーに新風を吹かせる製品です。
すべての巻弦に超極薄フィルムコーティングを、プレーン弦には独自のポリマーコーティング処理を施し、汚れや劣化を促進する物質から弦を保護します。最新のコーティング技術とD'Addario独自の製造技術が融合し、これまでに類を見ない革新的なコーティング弦の誕生です。
『XT』シリーズと『XS』シリーズの違い
D'Addarioのコーティング弦には『XT 』シリーズと『XS 』シリーズがあります。 XT弦のコーティング構造では、巻弦(巻線)に特殊なマイクロポリマーコーティングを施し、よりノンコーティング弦に近いフィーリングを特徴としたコーティング弦となっています。 新しい『XS 』シリーズは、マイクロポリマーではなく髪の毛の10分の1の薄さを誇るePTFE(ポリテトラフルオロエチレン)フィルムを採用し、弦全体を覆う手法のコーティング構造です。

タイプ[12-String / Light] 1st:0.010 7th:0.030、2nd:0.010 8th:0.012、3rd:0.014 9th:0.039、4th:0.014 10th:0.018、5th:0.023 11th:0.047、6th:0.008 12th:0.027

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする