クラシックギター弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81372027 品番EJ32C
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

D'Addario Folkナイロン弦は高品質なナイロンを使用しています。
EJ32C・EJ32は低音弦にシルバーワウンドを採用。 共に高音弦にはナイロン弦を使用しています。
ボールエンド仕様の為、様々なギターに対応しており、弦交換も容易に行えます。

タイプ[Silver Plated Wrap, Nylon Core, Clear Nylon Trebles ball end] 1st:.0280、2nd:.0320、3rd:.0400、4th:.031、5th:037、6th:.045

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする