D'Addario
D'Addarioの 音楽
D'Addarioの 楽器用アクセサリー
D'Addarioの 弦
アコースティックギター弦
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
[12-String / Medium Top / Heavy Bottom] 1st:0.012、2nd:0.012、3rd:0.016、4th:0.016、5th:0.025、6th:0.010、7th:0.032、8th:0.015、9th:0.042、10th:0.022、11th:0.054、12th:0.030
注文コード
81372596
品番
EJ37
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
1974年から生産が始まったフォスファーブロンズ弦。そのサウンドは世界中のアーティスト達を魅了し、今もなおライブ/スタジオワークなど場所を選ばす愛用されています。
タイプ
[12-String / Medium Top / Heavy Bottom] 1st:0.012、2nd:0.012、3rd:0.016、4th:0.016、5th:0.025、6th:0.010、7th:0.032、8th:0.015、9th:0.042、10th:0.022、11th:0.054、12th:0.030