クラシックギター弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ[Pro-Arte Composite, Hard Tension] 1st:.0290、2nd.0327、3rd:.0410、3rd:.0410、4th:.0370、5th: .0290、6th:.0360 注文コード81372614 品番EJ46C
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

新開発の多繊維・鎖状のコア素材を使 用することにより、通常のナイロンコアのものと比べ劇的に弦寿命・チューニング安定性 を向上することに成功しました。また商品開発時には世界中のフラメンコプレイヤーから の意見を取り入れ、素早いアタックレスポンスを持ちつつも弾力のあるフィーリングを持 っています。

タイプ[Pro-Arte Composite, Hard Tension] 1st:.0290、2nd.0327、3rd:.0410、3rd:.0410、4th:.0370、5th: .0290、6th:.0360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする