D'Addario
エレキギター弦
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個(3セット)
タイプ
[Blues/Jazz-Rock] 1st:0.011、2nd:0.014、3rd:0.018、4th:0.028、5th:0.038、6th:0.049
注文コード
81372964
品番
EXL1153D
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
独特のブライトサウンド、素晴らしいイントネーション。世界中のミュージシャンからの圧倒的な支持を獲得し、言わずと知れたエレキ弦のスタンダード。
タイプ
[Blues/Jazz-Rock] 1st:0.011、2nd:0.014、3rd:0.018、4th:0.028、5th:0.038、6th:0.049