伝言ふせん ハローキティ おやつ サンリオ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード81372981品番QF272
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

3柄各20枚綴り

材質(本体)洋紙質量(g)11奥行(mm)7縦(mm)71横(mm)55グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする