D'Addario
エレキギター弦
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個(3セット)
タイプ
[Medium-Top/Heavy-Bottom] 1st:0.011、2nd:0.014、3rd:0.018、4th:0.030、5th:0.042、6th:0.052
注文コード
81372998
品番
EXL1163D
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
独特のブライトサウンド、素晴らしいイントネーション。世界中のミュージシャンからの圧倒的な支持を獲得し、言わずと知れたエレキ弦のスタンダード。
タイプ
[Medium-Top/Heavy-Bottom] 1st:0.011、2nd:0.014、3rd:0.018、4th:0.030、5th:0.042、6th:0.052