D'Addario
D'Addarioの 音楽
D'Addarioの 楽器用アクセサリー
D'Addarioの 弦
エレキギター弦
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3セット)
タイプ
[Medium, 3 pack] 1st:0.011、2nd:0.014、3rd:0.018、4th:0.028、5th:0.038、6th:0.049
注文コード
81373034
品番
XTE11493P
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
D'Addarioマルチパック・シリーズは、3セット入りのお得なパック弦です。それぞれのセット弦は個別に特殊ポリマーパックで密閉されており、長期間劣化することはありません。
タイプ
[Medium, 3 pack] 1st:0.011、2nd:0.014、3rd:0.018、4th:0.028、5th:0.038、6th:0.049