D'Addario
D'Addarioの 音楽
D'Addarioの 楽器用アクセサリー
D'Addarioの 弦
エレキギター弦
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10セット)
タイプ
[Light Top/Heavy Bottom] 1st:0.010、2nd:0.013、3rd:0.017、4th:0.030、5th:0.042、6th:0.052
注文コード
81373059
品番
EXL14010P
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
D'Addarioマルチパック・シリーズは、10セット入りのお得なパック弦です。それぞれのセット弦は個別に特殊ポリマーパックで密閉されており、長期間劣化することはありません。
タイプ
[Light Top/Heavy Bottom] 1st:0.010、2nd:0.013、3rd:0.017、4th:0.030、5th:0.042、6th:0.052