D'Addario
D'Addarioの 音楽
D'Addarioの 楽器用アクセサリー
D'Addarioの 弦
エレキギター弦
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(25セット)
タイプ
[Blues/Jazz Rock] 1st:0.011、2nd:0.014、3rd:0.018、4th:0.028、5th:0.038、6th:0.049
注文コード
81373120
品番
EXL115B25
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
25セット入りバルクパックです。
タイプ
[Blues/Jazz Rock] 1st:0.011、2nd:0.014、3rd:0.018、4th:0.028、5th:0.038、6th:0.049