D'Addario
D'Addarioの 音楽
D'Addarioの 楽器用アクセサリー
D'Addarioの 弦
アコースティックギター弦
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(25セット)
タイプ
[Phosphor Bronze、Medium, 25 Set Bulk Pack] 1st:0.013、2nd:0.017、3rd:0.026、4th:0.035、5th:0.045、6th:0.056
注文コード
81373147
品番
EJ17B25
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
25セット入りバルクパックです。
タイプ
[Phosphor Bronze、Medium, 25 Set Bulk Pack] 1st:0.013、2nd:0.017、3rd:0.026、4th:0.035、5th:0.045、6th:0.056