D'Addario
D'Addarioの 音楽
D'Addarioの 楽器用アクセサリー
D'Addarioの 弦
アコースティックギター弦
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(25セット)
タイプ
[XT PHOSPHOR BRONZE、Light, 25 Set Bulk Pack] 1st:0.012、2nd:0.016、3rd:0.024、4th:0.032、5th:0.042、6th:0.053
注文コード
81373156
品番
XTAPB1253B25
参考基準価格(税別)
¥63,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
25セット入りバルクパックです。
タイプ
[XT PHOSPHOR BRONZE、Light, 25 Set Bulk Pack] 1st:0.012、2nd:0.016、3rd:0.024、4th:0.032、5th:0.042、6th:0.053