CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の オフィスインテリア
CONDOR(山崎産業)の 傘・傘立て
CONDOR(山崎産業)の 傘立て・アンブレラスタンド
アンブラーFU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81373174
品番
YA-101L-ID
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
折りたたみ傘が掛けることができるフック付きタイプの傘立て。
展開時もコンパクトサイズで折畳も可能です。
小規模スペースや雨天時のみ傘立てを出したい時におすすめです。
用途
オフィス・学校・商業施設・店舗に
材質
フレーム:スチールメッキ、水受け皿:再生ABS100%
質量(kg)
2.2
収納枚数
12本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×280×710 折りたたみ時:厚み90