CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の グランドコーナー(屋外用くず入れ)
パークくずいれ80
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81373217
品番
YD-26C-IJ
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
エキスパンドメタルの丸型メッシュ仕様のゴミ箱。
大型のくず入れを設置したい公園や学校におすすめです。
ダストボックス用のポリ袋90Lが使用可能です。
用途
学校や公園のゴミ回収に
材質
エキスパンドメタル粉体塗装、底:スチール粉体塗装、足キャップ:再生PP100%
寸法(mm)
Φ470×H635
質量(kg)
4.3
色
ホワイト
内径(Φmm)
(上枠)445、(下枠)380
グリーン購入法
適合