リサイクルトラッシュECO-35丸穴蓋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81373226 品番YW-132L-OP2-BR
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

蓋が選べる分別ダストボックス。
しっかりと固定できる蓋ロックです。

付属品分別表示シールA(ビン) 材質再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP) 幅(mm)280 質量(kg)2.1(組立時) 高さ(mm)200 種類分別用 奥行(mm)420 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 フタの種類オープン式 商品タイプ エコマーク認定番号06 128 035

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする