CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 吸油マット
吸油マットDPプラス2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81373235
品番
F-273-7
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
交換タイミングがわかりやすく取替ができる吸油マット。
専用ゴムマットベース(マジッククロス12ケ所付)と合わせてご使用ください。(品番:F-95-7-3)
用途
工場の出入口などに
材質
ポリエステル(55%)、ポリエチレン(45%)
厚さ(mm)
12
色
ホワイト
質量(g)
408
寸法(幅W×奥行D)(mm)
700×850