プロテック フリーハンドルEX アルミ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 81373348 品番 MO359-00SU-MB
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

1本のハンドルに用途に合わせてヘッドを装着すれば、掃く、拭く、水拭き、ワックス塗布など、多目的作業が効率よくできます。
カンタン着脱のフリーハンドルEXシリーズ。用途・使い勝手に合わせて素材・長さをお選びいただけます。
レバーが柄に平行になったスマート設計。作業時や収納時の引っ掛け事故を低減できます。
糸ラーグをはじめ、多彩な交換ヘッドをカンタン・確実に着脱できます。
コンドル糸ラーグE-6/E-8、ワンタッチブラシ、ワンタッチワックスモップ、あゆ糸ラーグ#8、糸ラーグバイフク#8、ワンタッチ自由箒、ワンタッチドライワイパー、ワンタッチダスターモップECO-600、ワンタッチワイドフレッシュモップ、ワンタッチパッドホルダーが装着可能です。

用途掃く、拭く、水拭き、ワックス塗布など 材質ハンドル:アルミパイプ、ヘッド:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン サイズSサイズ 質量(g)470 幅W×全長(mm)90×1350 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする