CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 洗剤
CONDOR(山崎産業)の トイレ用洗剤
コンドル ナイス トイレ用 液体 酸性
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1L×15本)
注文コード
81373366
品番
C64-01LX-MB
参考基準価格(税別)
¥10,050
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
セット内容
1L×15本
種別
液体
容量(L)
1
液性
酸性
標準使用量
5倍希釈(約6mL/平米)
使用場所
トイレ
繰り返し・詰め替え
対応