CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の バケツ
小物入れバケツECO 5L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81373375
品番
CL863-000X-MB-BL
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
カラフルな小物入れバケツ。
清掃用具の収納、病院などのゾーニング用に。
清掃用洗剤や替えモップ等の収納に便利なコンパクトサイズ。
エコマーク認定商品
材質
バケツ:再生PP、取っ手:PP
色
ブルー
質量(g)
287
容量(L)
5
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×170×184
エコマーク認定番号
22 128 015
繰り返し・詰め替え
対応