CL863-000X-MB-Y 小物入れバケツECO 5L CONDOR(山崎産業) 81373400 CL863-000X-MB-Y 小物入れバケツECO 5L CONDOR(山崎産業) 81373400 CL863-000X-MB-Y 小物入れバケツECO 5L CONDOR(山崎産業) 81373400

小物入れバケツECO 5L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81373400 品番 CL863-000X-MB-Y
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

カラフルな小物入れバケツ。
清掃用具の収納、病院などのゾーニング用に。
清掃用洗剤や替えモップ等の収納に便利なコンパクトサイズ。
エコマーク認定商品

材質バケツ:再生PP、取っ手:PP イエロー 質量(g)287 容量(L)5 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×170×184 エコマーク認定番号22 128 015 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする