CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の 掃除シート
CONDOR(山崎産業)の フローリング用掃除シート
コンドル フローリング用ドライシートNEWAF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(30枚×2袋)
注文コード
81373454
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
アレル物質の花粉・ダニ(フン・死ガイ)をすっきり除去。フローリング用のドライシートです。
成分
液:グリセリン・フェノール系ポリマー
材質
ポリエステル
タイプ
ドライシート
シートサイズ(mm)
200×300
入数
30枚×2袋