CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の 水拭きモップ
コンドル 糸ラーグC-3 NO8 260g
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81373506
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥790
販売価格(税別)
¥
718
バスケットに入れる
混紡糸で吸水、耐久性抜群。
各社24cm巾のモップに使用できます。
用途
各種タイルや床の水拭き・ワックス塗りに。
材質
モップ糸:ポリエステル50%・綿40%・レーヨン10%
質量(g)
260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×30×190
繰り返し・詰め替え
対応