YG-24C-ID ガイドポールIB-90(スチール) CONDOR(山崎産業) 81373899 YG-24C-ID ガイドポールIB-90(スチール) CONDOR(山崎産業) 81373899 YG-24C-ID ガイドポールIB-90(スチール) CONDOR(山崎産業) 81373899 YG-24C-ID ガイドポールIB-90(スチール) CONDOR(山崎産業) 81373899

ガイドポールIB-90(スチール)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード81373899 品番YG-24C-ID
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

床面保護ラバー付ベルトパーテーションです。
ベルト外れ防止機能付です。スタッキング式なので収納時に余分なスペースをとりません。
スタッキングゾーンが少し大きめだから他製品のポールにもフィットします。
4方連結対応。

用途公共施設・商業施設・店舗全般に 材質ポール:スチール粉体塗装、ベース:スチール粉体塗装+鋳鉄+発泡PVC、ベルト:ナイロン 質量(kg)7.6 高さ(mm)887 ベルト色レッド ベース寸法(mm)Φ360 色(本体)ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする