CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の フラットモップ
ダスターモップ90
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81373926
品番
C75-14-090U-MB
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
様々なシートや再生パッドを取り付けできる高機能ダスターモップ。
長さ約90cmのダスターシート・再生パッドが使用できます。
材質
ハンドル/アルミパイプ、プレート/ABS樹脂、クッションシート/ポリエチレン(PE)
幅(mm)
900
全長(mm)
1580
色
グレー
質量(g)
800
パイプ径(Φmm)
22
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650