Soundcore P40i

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 再生可能時間通常モード:最大12時間 (イヤホン本体のみ) / 最大60時間 (充電ケース使用時)・ノイズキャンセリングモード:最大10時間 (イヤホン本体のみ) / 最大50時間 (充電ケース使用時) 注文コード81374276 品番A3955N21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,990
販売価格(税別)
7,264
この商品は再生可能時間2種類から選べます 他の種類を見る

ウルトラノイズキャンセリング 2.0:周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調節。環境に左右されず音楽への没入感を極限まで高めます。
最大60時間の長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大12時間、充電ケースを合わせて使うと、最大60時間の音楽再生が可能。また10分間の充電で約5時間分の再生が可能な短時間充電にも対応しました。
大迫力のサウンド:Anker独自技術のBassUp技術と大型の11mmドライバーにより、深みのある低音と迫力のサウンドを実現しました。またSoundcoreアプリでお好みの音質に調整いただけます。
マルチポイント接続対応:スマートフォンで音楽、PCでWeb会議等、2台の端末に同時に接続できるストレスフリーなマルチポイント接続にも対応しました。

セット内容本体、充電ケース、イヤーチップ (5種) 、USB-C&USB-A ケーブル、安全マニュアル、クイックスタートガイド、技適マーク認証済み商品 (周波数帯:2.40〜2.48GHz) 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート 質量(g)約5 (イヤホン本体 片耳) / 58 (充電ケース含む) 充電時間(時間)約1 (イヤホン) / 約3 (充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 約4 (充電ケース ※ワイヤレス充電使用時) 再生可能時間通常モード:最大12時間 (イヤホン本体のみ) / 最大60時間 (充電ケース使用時)・ノイズキャンセリングモード:最大10時間 (イヤホン本体のみ) / 最大50時間 (充電ケース使用時) 通信規格Bluethooth 5.3 防水性IPX5 通話時間最大7時間 (イヤホン本体のみ) / 最大35時間 (充電ケース使用時) Bluetooth5.3 充電端子USB Type-C / ワイヤレス充電
注意
※Soundcoreアプリに関する注意事項
※・Soundcoreアプリをご使用の際は、ファームウェアが更新されていることをご確認ください。 (イヤホンは、アプリなしでもご使用いただけます)
※・SoundcoreアプリはDAP機器 (デジタルオーディオプレイヤー) に非対応です。
※製品に関する注意事項
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・本製品を安全かつ快適にご使用いただくために、同梱の安全マニュアルをよく読んだ上でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
タブレットと使用
製造業

ノイズキャンセリングは弱いです。
音質はいじる必要ないくらい素直な音です。
耳ズレもしないので装着も楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする