Anker Prime Power Bank (27650mAh, 250W)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81374310 品番A1340011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

3台まとめて急速充電可能な超高出力モバイルバッテリー:合計最大出力250Wかつ、3ポート搭載で3台の機器へ同時に急速充電が可能。MacBook Pro 2台とiPhone 15 Proを同時に充電できます。
MacBook Proを2台同時に急速充電可能:2つのUSB-Cポートからはそれぞれ最大140W出力が可能で、MacBook Proを2台同時に急速充電できます。
MacBook Air約1回分の超大容量:27650mAhの超大容量で、iPhone 15 Proを約5回、Galaxy S23 Ultraを約4回、MacBook Airを約1回充電が可能で、外出時でも充電切れの心配がありません。
充電状況をリアルタイムで確認可能:出力やバッテリー本体への入力の強さが確認できるディスプレイ機能を搭載。バッテリーの残量や充電にかかる時間がリアルタイムで確認できます。
バッテリー本体にも急速充電:モバイルバッテリー本体へ2ポート利用時は最大170W、単ポートは最大140Wで入力が可能。約37分でバッテリー本体を100%まで充電できます。
Ankerアプリと連携可能:Ankerアプリを使用し、アラームを鳴らして置き場所を確認したり、リアルタイムでバッテリー残量の確認が可能です。また充電時間をカスタマイズすることでバッテリーへの負担を軽減できます。

出力
PowerIQ 3.0 (Gen2) 対応、USB-C1 / C2 出力:5V=3A / 9V=3A / 12V=1.5A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (最大140W)
USB-A出力:5V=3A / 9V=2A / 10V=6.5A / 12V=1.5A (最大65W)
※USB-Aポートから最大65Wの出力にはOPPO対応機器と専用ケーブルが必要です
入力
USB-C1 / C2 入力:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (最大140W)
専用充電スタンド (別売り):21.5V=4.65A (最大99W)
合計最大入力:170W
寸法(mm)約162×57×50 質量(g)約665 最大出力(W)合計:250 内容Anker Prime Power Bank (27650mAh, 250W)、USB-C&USB-Cケーブル (0.6m) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート バッテリー容量(mAh)27650 USBポート数搭載ポート詳細:3(USB-C×2、USB-A×1)
注意
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・60W以上の充電にはeMarker対応のケーブルを使用してください。
※・パススルー充電をご利用の際は、モバイルバッテリー本体へ20W以上の入力が必要となります。そして、モバイルバッテリー本体への入力が最大65W、デバイスへの出力は最大45Wになります。また、専用充電スタンドをご利用の際は、パススルー充電に対応しておりません、
※・専用充電スタンドでモバイルバッテリーを充電している間は、USBポートを利用した出力はできません。また、60W以上の充電にはeMarker対応のケーブルを使用してください。
※・バッテリー本体に最大170Wで充電する場合は、2つのUSB-Cポートあるいは1つのUSB-Cポートと専用充電スタンドをご使用ください。また、高出力充電器も必要となります。
※・バッテリーを保護するため、バッテリーが55%以上の時のみ170Wでの充電が可能となります。また、温度が上昇した場合やバッテリー残量が少ない場合 (0%〜10%) には、出力が抑えられる場合があります。( 0%から10%までの充電には約5分かかります。)
※・画面に表示されるデータは、環境温度や特定のデバイスの使用状況などの要因によって実際のデータと異なる場合があります。
※・本製品は、高負荷が続く場合に高温になる場合がありますのでご注意ください。最高温度に達した場合でも、国際的な規格であるIEC 62368-1が定める上限温度を下回る設計となります。
※・いずれかのポートを使用中に他のポートも使用する場合、元々接続されていた機器への充電が一度途切れることがございますが、品質には問題ございません。
※・別売りの専用充電スタンド経由で本製品を充電する場合、バッテリー残量が0%の状態だと充電機能が自動的に停止する仕様になっております。一度USB-Cポート経由で充電し、ディスプレイが点灯したことを確認したうえで再度専用充電スタンド経由での充電をお試しください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする