QF276 伝言ふせん ポチャッコ おやつ サンリオ 古川紙工 81374329

伝言ふせん ポチャッコ おやつ サンリオ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81374329
品番
QF276
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359

3柄各20枚綴り

材質(本体)
洋紙
質量(g)
11
奥行(mm)
7
縦(mm)
71
横(mm)
55
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする