MOTTERU
MOTTERUの 結束バンド/結束工具/固定具
MOTTERUの ケーブルタイ/結束バンド
MOTTERUの 耐候タイプ
ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 (スモーキーカラー)(MOT-CBBAND02-SK)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81374940
品番
MOT-CBBAND02-SK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
カバンの中にいれておけばいつでも便利にスッキリ
誰でも簡単4STEP
お手入れ簡単
アイデア次第で使い方いろいろ
材質
シリコン
色
スモーキーカラー
質量(g)
3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約13×1×120[最も厚いところ:10]
注意
※直径約5.5mmまでのケーブルを推奨しております。