LMR-300 ランドリーマルチラック アイリスオーヤマ 81375220 LMR-300 ランドリーマルチラック アイリスオーヤマ 81375220 LMR-300 ランドリーマルチラック アイリスオーヤマ 81375220 LMR-300 ランドリーマルチラック アイリスオーヤマ 81375220 LMR-300 ランドリーマルチラック アイリスオーヤマ 81375220 LMR-300 ランドリーマルチラック アイリスオーヤマ 81375220

ランドリーマルチラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81375220 品番 LMR-300
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

洗濯機周りの小物を収納できるランドリーマルチラックです。マグネット仕様で洗濯機の側面に簡単に取り付けられます。デッドスペースになりがちな洗濯機周りを収納スペースに変えられます。ボックスは洗剤や柔軟剤、フックは洗濯ネットや掃除用具、スタンドは体重計や珪藻土マットなどが収納できます。ボックス、木製フック、スタンドはお好みの高さに組み替えが可能です。木とスチールの組み合わせで上質なデザインです。滑り止めシリコンシートにより重さによるズレを防止します。お客様組み立てとなります。

寸法(mm)ボックスサイズ(約)【浅型】300×100(フック込み107)×50(内寸:299×99×49)、【深型】300×100(フック込み107)×70(内寸:299×99×69) ダークグレー 耐荷重(kg)(約)全体5.8、ボックス1個あたり1.7、フック1個あたり0.1、マット立て2.0 本体質量(g)2400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×115×775

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする