LHR-300 ランドリーハンガーラック アイリスオーヤマ 81375238 LHR-300 ランドリーハンガーラック アイリスオーヤマ 81375238 LHR-300 ランドリーハンガーラック アイリスオーヤマ 81375238 LHR-300 ランドリーハンガーラック アイリスオーヤマ 81375238 LHR-300 ランドリーハンガーラック アイリスオーヤマ 81375238 LHR-300 ランドリーハンガーラック アイリスオーヤマ 81375238

ランドリーハンガーラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81375238 品番 LHR-300
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

洗濯機周りの小物を収納できるランドリーハンガーラックです。マグネット仕様で洗濯機の側面に簡単に取り付けられます。デッドスペースになりがちな洗濯機周りを収納スペースに変えられます。ボックスは洗剤や柔軟剤、ハンガーフックはハンガーや洗濯ネットなどが収納できます。ボックス、ハンガーフックはお好みの高さに組み替えが可能です。木とスチールの組み合わせで上質なデザインです。滑り止めシリコンシートにより重さによるズレを防止します。お客様組み立てとなります。

寸法(mm)ボックスサイズ(約)300×100(フック込み107)×50(内寸:299×99×49) ダークグレー 耐荷重(kg)(約)全体3.3、ボックス1.7、ハンガーフック1個あたり0.8 本体質量(g)1040 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×130×390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする