EHB-FK1480B-LT 電気毛布 敷きタイプ 抗菌防臭加工 140cm×80cm アイリスオーヤマ 81375299 EHB-FK1480B-LT 電気毛布 敷きタイプ 抗菌防臭加工 140cm×80cm アイリスオーヤマ 81375299 EHB-FK1480B-LT 電気毛布 敷きタイプ 抗菌防臭加工 140cm×80cm アイリスオーヤマ 81375299 EHB-FK1480B-LT 電気毛布 敷きタイプ 抗菌防臭加工 140cm×80cm アイリスオーヤマ 81375299 EHB-FK1480B-LT 電気毛布 敷きタイプ 抗菌防臭加工 140cm×80cm アイリスオーヤマ 81375299 EHB-FK1480B-LT 電気毛布 敷きタイプ 抗菌防臭加工 140cm×80cm アイリスオーヤマ 81375299

電気毛布 敷きタイプ 抗菌防臭加工 140cm×80cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 81375299 品番 EHB-FK1480B-LT
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

【丸洗いOK】【抗菌防臭加工】【室温センサー付き】【フランネル素材】
ふんわり手触りのあったか電気ブランケット敷きタイプです。底冷えする冬に最適です。
コントローラーが取り外し可能なので、毛布本体は洗濯機で丸洗い可能です。
室温センサー付きで温め具合を自動調節し、心地よい温度に。また消費電力を抑え節電に。
無段階温度調節でお好みの温度に調節可能です。
抗菌防臭加工付きなのでニオイを防ぎ、清潔を保てます。温度「強」でダニ対策にも。

材質ポリエステル、ABS ライトブラウン 質量(g)990 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm)1400×800 定格消費電力(W)40 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m)約0.5m/約2m(本体側/電源側) 温度調節無段階 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする