DAILY FIT MASK なめらかタッチ 小さめサイズ 50枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81375457 品番PK-DH50SW
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。口元なめらか不織布シートを採用しています。さらに息快適フィルターを採用し、通年快適に着用できるマスクです。やわらかさにこだわった4層構造です。通常1枚で使用している表面不織布を2枚のやわらかい不織布に分け、4層にすることで触れても・着けてもやわらかいマスクに仕立てています。1枚ずつパックされた個別包装なので、バッグに入れて持ち歩いても衛生的です。

寸法(mm)145×90 ホワイト 入数(枚)50枚入り(個別包装) 適合規格JIS T 9001(一般用マスク) 番号規格適合番号:G42404006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする