エアリーマットレス エクストラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81375466 品番AMEX-6S
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

中材のエアロキューブ(R)をリブ構造にすることで、高い通気性と体圧分散性を実現したマットレスです。3次元スプリング構造のエアロキューブ(R)が身体の凹凸に合わせてフィットします。荷重の集中を防ぎ、優れた体圧分散性で正しい寝姿勢を保ちます。高反発で寝がえりをサポートし、快眠へ導きます。通気性抜群で快適な寝心地です。側生地はメッシュ生地です。湿気や熱を逃しいつも快適です。ベッドや床に敷き1枚でもお使いいただけます。6つ折りタイプでコンパクトに収納できます。収納しやすいゴムバンドが2本付いています。丸洗いができ清潔を保てます。カバーの取り外しはできません。

付属品収納用ゴムバンド2本 仕様洗う際の取り扱い方法1シャワーや流水で水洗いしてください。(※カバーの上から直接水をかけて汚れを流します。)/2洗った後は、表面を軽くたたいてよく水切りし、乾いた布で水分をふきとってください。/3水切りの後は、風通しの良い所で十分に陰干ししてください。 サイズシングル 質量(g)3830 タイプ6つ折りタイプ 混率(%)中袋:ポリエステル100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×50 目付(g/m2)側生地:180 折りたたみ寸法(mm)約310×290×960 材質(中材)合成繊維 材質(側地)ポリエステル100%、ポリエステルわた100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする