曜日別特売
STBS-SD 収納ベッド アイリスオーヤマ 81375500

 

STBS-SD 収納ベッド アイリスオーヤマ 81375500
STBS-SD 収納ベッド アイリスオーヤマ 81375500
STBS-SD 収納ベッド アイリスオーヤマ 81375500
STBS-SD 収納ベッド アイリスオーヤマ 81375500
STBS-SD 収納ベッド アイリスオーヤマ 81375500
STBS-SD 収納ベッド アイリスオーヤマ 81375500

収納ベッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ナチュラル
サイズセミダブル
内容量1台注文コード81375500品番STBS-SD
販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

収納にこだわったベッドです。温かみのある木目調デザインで、なめらかな質感です。引き出し収納、床板下収納、ヘッドボード部収納とたっぷり収納することができます。引き出しの取り付け位置は選択可能です。引き出しやすいキャスター付きです。フレーム内側にはストッパーもついているので引き出しが入り込むのを防ぎます。ベッド下の引き出し収納以外のスペースも活用できるため、季節ものや使用頻度が低いお洋服なども収納可能です。ヘッドボードはスマホやティッシュなどの小物が置けます。2口コンセント付きです。本やタブレットが立てて収納できるマガジンラック付きです。ヘッドボード前板上部は傾斜がついています。床板は紐付きで簡単に取り外せます。お客様組み立てとなります。

ナチュラルサイズセミダブル質量(g)83300種類チェストベッド容量(L)引き出し1個あたり:約57消費電力(W)合計1500定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)引き出し1個あたり:約10定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×2096×825定格電源電圧AC100V、定格周波数:50Hz/60Hz、消費電力合計:1504W引出し内寸法(mm)約:1個あたり:915×436×144ベッド寸法(mm)約1162×1932適合厚さ(mm)推奨マットレス:約200収納の目安引出し:約1個あたり:Yシャツなら18枚最大使用者体重(kg)約90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,200/税込4,620
北海道地方数量1につき4,200/税込4,620
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする