CKD
CKDの 空圧補器
CKDの FRLユニット
C6070シリーズ F.F.Mコンビネーション
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G3/4
流れ方向
標準流れ(左→右)
ドレン排出
手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
注文コード
81375542
品番
C6070-20G-W-F1
参考基準価格(税別)
¥50,310
販売価格(税込)
¥50,779
販売価格(税別)
¥
46,163
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・ドレン排出
など
320
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
G
管接続口径
G3/4
流れ方向
標準流れ(左→右)
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
周囲温度および使用流体温度(℃)
5〜60
二次側油分濃度(mg/m
3
)
0.01以下(油飽和後は0.1以下)
CADデータダウンロード