SLR-695 スタイルランドリーラック アイリスオーヤマ 81375597 SLR-695 スタイルランドリーラック アイリスオーヤマ 81375597 SLR-695 スタイルランドリーラック アイリスオーヤマ 81375597 SLR-695 スタイルランドリーラック アイリスオーヤマ 81375597

スタイルランドリーラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81375597 品番 SLR-695
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シンプルなデザインのスタイルランドリーラックです。インテリアに馴染む木目調の棚板は、ランドリー周りをおしゃれに収納できます。上段は約7cm間隔で3段階、下段は約15cm間隔で2段階、収納物に合わせて高さ調整が可能です。脚部アジャスターにより、がたつきを防止しています。付属している大きい脚部アジャスターを使用することで、防水パンが壁面に近いご家庭でも設置できます。お客様組み立てとなります。

ホワイト 耐荷重(kg)(約)全体10、棚板1枚あたり5 本体質量(g)6440 適合サイズ(目安)幅61cmまでの一般的なドラム式・縦型の洗濯機 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×290×1620 棚板寸法(mm)約655×295
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする