TLAW-B420 天板付きランドリーワゴン ワイドタイプ バスケット付 アイリスオーヤマ 81375728 TLAW-B420 天板付きランドリーワゴン ワイドタイプ バスケット付 アイリスオーヤマ 81375728 TLAW-B420 天板付きランドリーワゴン ワイドタイプ バスケット付 アイリスオーヤマ 81375728

天板付きランドリーワゴン ワイドタイプ バスケット付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81375728 品番 TLAW-B420
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

木目調の天板とスチールを組み合わせたスタイリッシュなデザインのランドリーワゴンです。ワイヤーラック1つとバスケット2つ付きです。洗面所や洗濯機周りの小物をすっきり収納できます。広々としたスペースのワイドタイプです。天板は洗濯物がたためる作業台になります。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。ワイヤーラックはタオルや洗剤、シャンプーなどのストックや小物の収納に便利です。バスケットは面ファスナーで固定でき、簡単に取り外しができます。サイドのスチール板はマグネットが付けられます。キャスター付きで移動がラクに行えます。お客様組み立てとなります。

ブラック 耐荷重(kg)(約)全体15、天板6、ワイヤーラック3、バスケット1つあたり3 本体質量(g)6800 寸法(cm)バスケットサイズ(約)39×14×42、ワイヤーラックサイズ(約)45.5×37.5×3.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×420×850 天板寸法(cm)約45×42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする