TLAW-R420 天板付きランドリーワゴン ワイドタイプ ワイヤーラック付 アイリスオーヤマ 81375746 TLAW-R420 天板付きランドリーワゴン ワイドタイプ ワイヤーラック付 アイリスオーヤマ 81375746 TLAW-R420 天板付きランドリーワゴン ワイドタイプ ワイヤーラック付 アイリスオーヤマ 81375746

天板付きランドリーワゴン ワイドタイプ ワイヤーラック付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81375746 品番 TLAW-R420
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

木目調の天板とスチールを組み合わせたスタイリッシュなデザインのランドリーワゴンです。ワイヤーラック3つ付きです。洗面所や洗濯機周りの小物をすっきり収納できます。広々としたスペースのワイドタイプです。天板は洗濯物がたためる作業台になります。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。ワイヤーラックはタオルや洗剤、シャンプーなどのストックや小物の収納に便利です。上段のみ位置が2段階調整できます。サイドのスチール板はマグネットが付けられます。キャスター付きで移動がラクに行えます。お客様組み立てとなります。

ブラック 本体質量(g)7100 寸法(cm)ワイヤーラックサイズ(約)45.5×37.5×3.5cm 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×420×850 天板寸法(cm)約45×42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする