ランドリーバスケットワゴン2段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81375755 品番LBW-452
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

機能的なバスケット付きのランドリーワゴンです。大・小のバスケットは洗濯物の仕分けや小物収納に便利です。上段は取り出しやすい浅型バスケットで、下段はたっぷり入る深型バスケットです。ナチュラルな木製の取っ手付きで、温かみがありアクセントになります。ワゴンは支柱が少なく、衣類やバスケットの出し入れが簡単に行えます。フックが2個付いています。ドライヤーなどが掛けられ、収納力がアップします。ワゴンを動かしやすい持ち手とキャスター付きです。簡単に動かせるので、お掃除もラクにできます。お客様組み立てとなります。

寸法(mm)バスケットサイズ(約)【小】256×378×138mm(内寸:237×360×123mm)、【大】256×378×368mm(内寸:237×360×350mm) ホワイト 容量(L)バスケット容量(約)【小】10.5、【大】31.0 耐荷重(kg)(約)全体10.6、バスケット(小)3、バスケット(大)6、フック1個あたり0.8 本体質量(g)5120 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×450×774
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする