ウッドロールテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81375780 品番 WRT-120
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高級感のあるアカシア材の天然木を天板に使用したウッドロールテーブルです。濃淡のある色合いで天然木のあたたかな雰囲気を楽しめます。天面の高さが約44cmとロースタイルキャンプにちょうどいい高さです。脚を開いて天板をはめるだけで簡単に組み立てられます。傷防止の仕切り付き収納袋が付いています。脚部にカバーが付いているため、屋内でも使用可能です。

材質
【天板】アカシア(ラッカー塗装)、ブナ(ラッカー塗装)、ゴム
【フレーム】アカシア(ラッカー塗装)、ブナ(ラッカー塗装)、スチール(エポキシ樹脂塗装)
【収納袋】ポリエステル
幅(mm)1206 質量(kg)8.5 高さ(mm)445 奥行(mm)600 耐荷重(kg)30 収納寸法(mm)約1290×200×190(収納袋込み)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする