※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
キャスター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81376464
品番
ETF-100NS,Φ35P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロン車
車輪幅(mm)
25
取付高(mm)
A=126、B=128
金具仕上
クロームメッキ
対辺(mm)
21
軸長(mm)
60
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
60
偏芯E(mm)
31
許容荷重(daN)
60
旋回半径R(mm)
82
パイプ径d(Φmm)
35
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.05MB)