※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの 差し込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81376577
品番
STF-75RHS,Φ35P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
許容荷重(kg)
61.2
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ゴム車
車輪幅(mm)
25
取付高(mm)
100
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
21
軸径×軸長(mm)
35×60
ストッパー
回転ストッパー付
偏心E(mm)
28
軸長L(mm)
60
偏芯E(mm)
28
許容荷重(daN)
60
旋回半径R(mm)
68
パイプ径d(Φmm)
35P
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.06MB)